Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-80504 CALZA TRECCIATA NERO HEGPL03 - 170-80504

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-80504 CALZA TRECCIATA NERO HEGPL03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 3 mm

  • Bündeldurchmesser - 3...3 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 500 M

EAN

4031026323015

Artikelnummer

HEE170-80504

Herstellernummer

170-80504

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

3 mm

Bündeldurchmesser:

3...3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Realizzata in poliestere particolarmente resistente. Facile da applicare anche su forme irregolari. Flessibilità elevata. Buona resistenza all'abrasione. La calza trecciata Helagaine HEGPL viene utilizzata soprattutto negli interni delle automobili, compartimenti motore e corpo macchina.