Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-50060 CALZA TRECCIATA 3-10 UL V0 HEGPV0X06 - 170-50060

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-50060 CALZA TRECCIATA 3-10 UL V0 HEGPV0X06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 3...10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - mehrfarbig

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 200 M

EAN

4031026206899

Artikelnummer

HEE170-50060

Herstellernummer

170-50060

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

3...10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

mehrfarbig

Nenndurchmesser:

6 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

V0

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Realizzata in un poliestere robusto. Autoestinguente secondo la norma UL94 V0, per una maggiore protezione dal fuoco. Flessibililità elevata. Rapporto di espansione di 3:1. Facile da applicare anche su forme irregolari. Buona resistenza allabrasione. Helagaine HEGPV0X è una calza trecciata utilizzata in quei settori in cui è fondamentale la protezione dal fuoco, come per esempio industria automobilistica, robotica e settore ferroviario.