HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01256 Calza autoavvolegente 38mm Twist-In-EMIZ - 170-01256
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 32...32 mm
Halogenfrei - ja
Farbe - mehrfarbig
Offen (nachträglich montierbar) - ja
Packung
30 M
Produktserien
Helagaine
EAN
4031026760599
Artikelnummer
HEE170-01256
Herstellernummer
170-01256
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
32...32 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Manicotto a chiusura automatica in rame stagnato e monofilo di poliestere. Protezione elettromagnetica ad alte prestazioni grazie al sistema Z brevettato.. Le sue capacità di schermatura EMC ( 60 dB) forniscono un'attenuazione altamente efficace delle interferenze elettromagnetiche, a protezione di persone e sistemi.. Protezione ottimale contro il fuoco. Ottima protezione contro l'abrasione, le vibrazioni, gli impatti e la nebbia salina. Conformità certificata con lo standard ferroviario EN45545-2:R22 HL3, R23 HL3. Leggero, riposizionabile e molto flessibile. Installazione facile e veloce. Consente l'ispezione, la manutenzione e il montaggio a posteriori. Per un'efficace protezione EMI, si consiglia la messa a terra ad entrambe le estremità, idealmente con schermatura a 360°, su connettori metallici. Helagaine Twist-In-EMIZ è utilizzato per la legatura e la protezione dei cavi dalle interferenze elettromagnetiche (EMI). Progettato specificamente per l'industria ferroviaria, Twist-In-EMIZ può essere utilizzato anche in molti altri settori, come quello navale e automobilistico.


