Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01253 Calza autoavvolegente 19mm Twist-In-EMIZ - 170-01253

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01253 Calza autoavvolegente 19mm Twist-In-EMIZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 13...13 mm

  • Farbe - mehrfarbig

  • Halogenfrei - ja

  • Offen (nachträglich montierbar) - ja

  • Einsatztemperatur - -65...150 °C

Packung

  • 50 M

EAN

4031026760568

Artikelnummer

HEE170-01253

Herstellernummer

170-01253

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

13...13 mm

Farbe:

mehrfarbig

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Einsatztemperatur:

-65...150 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Manicotto a chiusura automatica in rame stagnato e monofilo di poliestere. Protezione elettromagnetica ad alte prestazioni grazie al sistema Z brevettato.. Le sue capacità di schermatura EMC ( 60 dB) forniscono un'attenuazione altamente efficace delle interferenze elettromagnetiche, a protezione di persone e sistemi.. Protezione ottimale contro il fuoco. Ottima protezione contro l'abrasione, le vibrazioni, gli impatti e la nebbia salina. Conformità certificata con lo standard ferroviario EN45545-2:R22 HL3, R23 HL3. Leggero, riposizionabile e molto flessibile. Installazione facile e veloce. Consente l'ispezione, la manutenzione e il montaggio a posteriori. Per un'efficace protezione EMI, si consiglia la messa a terra ad entrambe le estremità, idealmente con schermatura a 360°, su connettori metallici. Helagaine Twist-In-EMIZ è utilizzato per la legatura e la protezione dei cavi dalle interferenze elettromagnetiche (EMI). Progettato specificamente per l'industria ferroviaria, Twist-In-EMIZ può essere utilizzato anche in molti altri settori, come quello navale e automobilistico.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie