Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-00400 CALZA TRECCIATA NERO 40MM HEGPX40 - 170-00400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 32...32 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 250 M

EAN

4031026125527

Artikelnummer

HEE170-00400

Herstellernummer

170-00400

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

32...32 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

40 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Realizzata in un poliestere robusto. Flessibilità elevata. Rapporto di espansione elevato. Facile da applicare anche su forme irregolari. Ottima resistenza all'abrasione. Helagaine HEGPX è l'ideale quando viene richiesto un rapporto di espansione superiore. La calza HEGPX è particolarmente utilizzata nell'industria automobilistica, dei quadri elettrici e nelle applicazioni elettriche in generale.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie