HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-00120 CALZA TRECCIATA NERO 12MM HEGPX12 - 170-00120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Bündeldurchmesser - 6...6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - ja
Packung
500 M
EAN
4031026125497
Artikelnummer
HEE170-00120
Herstellernummer
170-00120
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
12 mm
Bündeldurchmesser:
6...6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-50...150 °C


