HAGER - HAGVS112TG GOLF IP40 CENTR PARETE 12M PA TRASP - VS112TG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Ausführung Deckel - geschlossen
Transparenter Deckel/Tür - ja
Packung
1 ST
EAN
3250616593619
Artikelnummer
HAGVS112TG
Herstellernummer
VS112TG
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
DIN-Schiene:
ja
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
251.5 mm
Breite:
281.5 mm
Tiefe:
99 mm
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


