HAGER - HAGVE118G VECTOR IP65 PARETE 1X18 MOD PORTA TRASP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Anzahl der Reihen - 1 
- Breite in Teilungseinheiten - 18 
- Montageart - Aufputz 
- Farbe - grau 
- Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
3250616458079
Artikelnummer
HAGVE118G
Herstellernummer
VE118G
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
418 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
302 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
151 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035



