Startseite

HAGER - HAGVE110G VECTOR IP65 PARETE 10 MOD PORTA TRASP.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 10

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616453074

Artikelnummer

HAGVE110G

Herstellernummer

VE110G

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

10

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

237 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

210 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

114 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 10 Mod