HAGER - HAGVE103G VECTOR IP65 PARETE 3 MOD PORTA TRASP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 3
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250616451070
Artikelnummer
HAGVE103G
Herstellernummer
VE103G
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
3
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
111 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
175 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
93 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035