Startseite

HAGER - HAGUX619 PANN.FRONT.CIECO VENEZIA B.600 H.800 - UX619

KopierenKopieren
HAGER - HAGUX619 PANN.FRONT.CIECO VENEZIA B.600 H.800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 810 mm

  • Höhe - 510 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

3250610682975

Artikelnummer

HAGUX619

Herstellernummer

UX619

Hersteller

HBO

Breite:

810 mm

Höhe:

510 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Il pannello frontale cieco per quadro venezia, altezza 800 mm e larghezza 600 mm, è perfetto per chiudere vani inutilizzati nei quadri elettrici. Si fissa saldamente al quadro tramite coppie di elementi di fissaggio dedicati. Include 2 cerniere e 2 tappidi chiusura, e la chiusura avviene con 2 o 4 viti M6 fornite. Non è compatibile con porte modulari.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie