Startseite

HAGER - HAGUX472 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.800 H.400 - UX472

KopierenKopieren
HAGER - HAGUX472 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.800 H.400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 810 mm

  • Höhe - 410 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610682739

Artikelnummer

HAGUX472

Herstellernummer

UX472

Hersteller

HBO

Breite:

810 mm

Höhe:

410 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta modulare trasparente per quadro della serie venezia con grado di protezione IP54, altezza 400 mm e larghezza 800 mm, 5 moduli da 200. Dotata di guarnizione in poliuretano schiumato per una perfetta tenuta e chiusura con inserto triangolare. Includetraverso di battuta e si fissa solidamente al quadro grazie alla coppia di profili montanti dedicati.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie