Startseite

HAGER - HAGSVN391 Doppeltaster 16A 1S+1O 230V AC 1PLE - SVN391

KopierenKopieren
HAGER - HAGSVN391 Doppeltaster 16A 1S+1O 230V AC 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 230 V

Packung

  • 12 ST

Produktserien

SVN3

EAN

3250615721907

Artikelnummer

HAGSVN391

Herstellernummer

SVN391

Hersteller

HBO

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Schutzart (IP):

IP20

Doppeltaster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC 1PLE. Taster nach DIN EN 60669-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.