HAGER - HAGSPV040 CARTUCCIA T2 1P PER SPD TIPO SPV340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 1.9 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 1000 V
Netzform TN-S - nein
Packung
1 ST
EAN
3250615514950
Artikelnummer
HAGSPV040
Herstellernummer
SPV040
Hersteller
HBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
1.9 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
1000 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
ja
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
585 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Baugröße:
1 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
2 kA
Höchste Dauerspannung DC:
585 V
Netzform sonstige:
ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
0 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.9 kV
Schutzpegel N-PE:
1.9 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20