pagina iniziale

HAGER - HAGSPV040 CARTUCCIA T2 1P PER SPD TIPO SPV340

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPV040 CARTUCCIA T2 1P PER SPD TIPO SPV340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Livello di protezione - 1.9 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Configurazione di rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615514950

Codice prodotto

HAGSPV040

Cod. produttore

SPV040

Produttore

HBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Livello di protezione:

1.9 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

1000 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

585 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

2 kA

Tensione massima continuativa DC:

585 V

Altre configurazioni di rete:

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1000 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.9 kV

Livello di protezione N-PE:

1.9 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia tipo/modello - HAGSPV040 - CARTUCCIA T2 1P PER SPD TIPO SPV340