Startseite
Nicht mehr in Produktion

HAGER - HAGSFM125 Wechselschalter 25A 1S+1O 230V AC 1PLE - SFM125

KopierenKopieren
HAGER - HAGSFM125 Wechselschalter 25A 1S+1O 230V AC 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250615510785

Artikelnummer

HAGSFM125

Herstellernummer

SFM125

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Wechselschalter 25A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC 1PLE. Wechselschalter nach DIN EN 60669-1 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie