HAGER - HAGSBN425 Ausschalter 4P 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schaltfunktion - Ausschalter 
- Anzahl der Kontakte als Schließer - 4 
- Anzahl der Kontakte als Öffner - 0 
- Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0 
- Bemessungsstrom - 25 A 
Packung
- 1 ST 
EAN
3250615510112
Artikelnummer
HAGSBN425
Herstellernummer
SBN425
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20


