HAGER - HAGSBN425 INTERRUTTORE NON AUT 4 POLI 25A 2 MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore 
- Numero di contatti NO - 4 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 25 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3250615510112
Codice prodotto
HAGSBN425
Cod. produttore
SBN425
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20