Startseite

HAGER - HAGMXN425 INTERR. AUTOM. 4P 25A 4.5KA B 4M - MXN425

KopierenKopieren
HAGER - HAGMXN425 INTERR. AUTOM. 4P 25A 4.5KA B 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 3 ST

EAN

3250614340512

Artikelnummer

HAGMXN425

Herstellernummer

MXN425

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

4

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 25 A 4.5 Ka Curva B 4 M. Din

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie