Startseite

HAGER - HAGHXC004H Arbeitsstromausl.200-240VAC(h250..h1000) - HXC004H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXC004H Arbeitsstromausl.200-240VAC(h250..h1000)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

H3

EAN

3250613369446

Artikelnummer

HAGHXC004H

Herstellernummer

HXC004H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Arbeitsstromauslöser für Baugröße 200-240V AC (h250-h400-h630-h800-h1000). Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden.