HAGER - HAGHBB251H FI-Block x250 4P 250A Idn einstellbar - HBB251H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...6 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 1000 ms
Verzögerungszeit einstellbar - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 415 V
Packung
1 ST
EAN
3250613121143
Artikelnummer
HAGHBB251H
Herstellernummer
HBB251H
Hersteller
HBO
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...6 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
1000 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


