Startseite

HAGER - HAGHBB161H FI-Block x250 4P 160A Idn einstellbar - HBB161H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHBB161H FI-Block x250 4P 160A Idn einstellbar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...6 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 415 V

  • Verzögerungszeit einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613121136

Artikelnummer

HAGHBB161H

Herstellernummer

HBB161H

Hersteller

HBO

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...6 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

FI-Block Baugröße x250 4polig 160A Idn einstellbar. Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. Lasttrennschalter. Die Fehlerstromempfindlichkeit und die Auslösezeit kann am Gerät eingestellt werden. Zur Auslöseprüfung steht sowohl eine mechanische als auch eine elektrische Prüftaste zur Verfügung. Anzeige (per LED am Gerät), Fernanzeige und der Auslösevorwahnung von I delta n bei 50% stehen zur Verfügung.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie