Startseite

HAGER - HAGHBA128H BLOCCO DIFFERENZIALE FISSO X160 4P 125A - HBA128H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHBA128H BLOCCO DIFFERENZIALE FISSO X160 4P 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...415 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...415 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Verzögerungszeit einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613121075

Artikelnummer

HAGHBA128H

Herstellernummer

HBA128H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...415 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...415 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco differenziale tipo A-HI per interruttori automatici scatolati h3 x160, 4 poli, In 125 A. Installazione laterale semplice grazie al sistema brevettato a slitta scorrevole. Garantisce protezione da guasti con componente pulsante unidirezionale, con sensibilità e ritardo di intervento fissi 300 mA. Dotato di test integrati, segnalazione LED o remota e morsetti a gabbia. Conforme alla norma CEI EN 60947-2.