Startseite

HAGER - HAGHBA126H FI-Block x160 4P 125A Idn einstellbar - HBA126H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHBA126H FI-Block x160 4P 125A Idn einstellbar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...440 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...6 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 1000 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613121082

Artikelnummer

HAGHBA126H

Herstellernummer

HBA126H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...440 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...6 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

1000 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...440 V

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

FI-Block Baugröße x160 4polig 125A Idn einstellbar. Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. Lasttrennschalter. Die Fehlerstromempfindlichkeit und die Auslösezeit kann am Gerät eingestellt werden. Zur Auslöseprüfung steht sowohl eine mechanische als auch eine elektrische Prüftaste zur Verfügung. Anzeige (per LED am Gerät), Fernanzeige und der Auslösevorwahnung von I delta n bei 50% stehen zur Verfügung.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie