Startseite

HAGER - HAGHBA125H FI-Block x160 3P 125A Idn einstellbar - HBA125H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHBA125H FI-Block x160 3P 125A Idn einstellbar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...415 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...415 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...6 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 1000 ms

  • Verzögerungszeit einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613121051

Artikelnummer

HAGHBA125H

Herstellernummer

HBA125H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...415 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...415 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...6 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

1000 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

FI-Block Baugröße x160 3polig 125A Idn einstellbar. Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. Lasttrennschalter. Die Fehlerstromempfindlichkeit und die Auslösezeit kann am Gerät eingestellt werden. Zur Auslöseprüfung steht sowohl eine mechanische als auch eine elektrische Prüftaste zur Verfügung. Anzeige (per LED am Gerät), Fernanzeige und der Auslösevorwahnung von I delta n bei 50% stehen zur Verfügung.