Startseite

HAGER - HAGESD463 Installationsschutz 63A 4S 24VAC - ESD463

KopierenKopieren
HAGER - HAGESD463 Installationsschutz 63A 4S 24VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

ESD

EAN

3250612401338

Artikelnummer

HAGESD463

Herstellernummer

ESD463

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

8000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

6438 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2300 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Installationsschütz 63A 4 Schließer 24VAC. Schütz in kompakter Bauweise nach nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100. Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.