Startseite

HAGER - HAGESC463S Installationsschutz brumm 63A 4S 230V - ESC463S

KopierenKopieren
HAGER - HAGESC463S Installationsschutz brumm 63A 4S 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1 - AC-7a/AC-7b

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612400430

Artikelnummer

HAGESC463S

Herstellernummer

ESC463S

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-7a/AC-7b

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

6500 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

4700 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2100 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Brummfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Installationsschütz brummfrei 63A 4 Schließer 230V. Schütz brummfrei nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100. Reiheneinbaugerät mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Gleichstrom-Magnetsystem mit Schutzschaltung gegen Überspannung und zur Begrenzung von Störspannungsspitze, zum brummfreien Dauerbetrieb und gewährleistet geringe Schaltgeräusche. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie