HAGER - HAGESC225 InstallationsSchutze 25A 2S 230V - ESC225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1 - AC-7a/AC-7b
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612400669
Artikelnummer
HAGESC225
Herstellernummer
ESC225
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a/AC-7b
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
1900 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
950 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1990 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
810 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Brummfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP2X