Startseite

HAGER - HAGERL217 REL COM MAN STD+ 2NC 12VAC 16A 1M - ERL217

KopierenKopieren
HAGER - HAGERL217 REL  COM MAN STD+ 2NC 12VAC 16A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 60 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400546

Artikelnummer

HAGERL217

Herstellernummer

ERL217

Hersteller

HBO

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

8...12 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsstrom:

16 A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Relè di comando per la commutazione di carichi elettrici a potenza elevata. Vanta una corrente nominale di 16 A, che lo rende eccezionale per la gestione efficiente di apparecchi e circuiti che richiedono un alto assorbimento di corrente. Funziona a 12 VAC e dispone di due contatti normalmente chiusi (2 NC) per un controllo affidabile. L'installazione è semplice grazie al suo design a 1 modulo DIN.