Startseite

HAGER - HAGERD217 REL COM MAN STD+ 2NC 24VAC 16A 1M - ERD217

KopierenKopieren
HAGER - HAGERD217 REL  COM MAN STD+ 2NC 24VAC 16A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 60 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400539

Artikelnummer

HAGERD217

Herstellernummer

ERD217

Hersteller

HBO

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Installationsrelais , 16A,2Ö, 24V