HAGER - HAGERC217 REL COM MAN STD+ 2NC 230VAC 16A 1M - ERC217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250612400522
Artikelnummer
HAGERC217
Herstellernummer
ERC217
Hersteller
HBO
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
3000 W