HAGER - HAGMXN110 INTERR. AUTOM. 1P 10A 4.5KA B 1M - MXN110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 66 mm
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
12 ST
EAN
3250614340024
Artikelnummer
HAGMXN110
Herstellernummer
MXN110
Hersteller
HBO
Einbautiefe:
66 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP2X
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie