Startseite

HAGER - HAGHZ156R Phasenschiene HI63/125 - HZ156R

KopierenKopieren
HAGER - HAGHZ156R Phasenschiene HI63/125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 2

  • Geeignet für Geräte mit N-Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613361709

Artikelnummer

HAGHZ156R

Herstellernummer

HZ156R

Hersteller

HBO

Anzahl der Phasen:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Phasenschiene HI63/125

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie