HAGER - HAGFL204B Orion Schrank,SKII, 350x300x160 - FL204B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 350 mm
Breite - 300 mm
Breite in Teilungseinheiten - 10
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610670859
Artikelnummer
HAGFL204B
Herstellernummer
FL204B
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
350 mm
Breite:
300 mm
Breite in Teilungseinheiten:
10
Tiefe:
160 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
125 A
Anzahl der Module:
20
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
2
Innentiefe:
155 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
2.5 mm
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Materialstärke Tür/Deckel:
2.5 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


