Startseite

HAGER - HAG60001 RELE GESTIONE CARICHI 1 USCITA 15-60A 1 - 60001

KopierenKopieren
HAGER - HAG60001 RELE GESTIONE CARICHI 1 USCITA 15-60A 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 15...60 A

  • Ansprechstrom - 15...60 A

  • Max. Abfallverzögerung - 20 ms

  • Max. Dauerstrom - 60 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3542220600013

Artikelnummer

HAG60001

Herstellernummer

60001

Hersteller

HBO

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

15...60 A

Ansprechstrom:

15...60 A

Max. Abfallverzögerung:

20 ms

Max. Dauerstrom:

60 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom (Steuerkontakte):

0.5 A

Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):

230 V

Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):

250 VA

Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte):

1000000 c (contact

Spannungsart:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Modulo gestione carichi per impianti monofase (fino a 12 kVA) o trifase, ideale per controllare carichi prioritari come il riscaldamento. Regolabile da 15 a 60 A, alimentazione 230 V AC, consumo 2 W. Si installa su guida DIN. In caso di superamento dellapotenza, interrompe l’uscita all’istante e la riattiva automaticamente dopo 6 minuti. Trasformatore di corrente incluso.