SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1047E100 MLOGIC 7.2E VIGI 100A 4P NSX100/250_T - C1047E100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481993892
Artikelnummer
SNRC1047E100
Herstellernummer
C1047E100
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40...100 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
440...440 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
440...440 V




