GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC54403K QUANTUM 6 MOD. 6W LED 3000K ORIZ. - 54403K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8010789045316
Artikelnummer
GOC54403K
Herstellernummer
54403K
Hersteller
GOC
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
70 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
410...0 lm