Startseite

GIRA - GIR537528 S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Standard Syst - 537528

KopierenKopieren
GIRA - GIR537528 S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Standard Syst

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Vernetzbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337051176

Artikelnummer

GIR537528

Herstellernummer

537528

Hersteller

GIR

Mit Bewegungsmelder:

ja

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Vernetzbar:

nein

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Montagehöhe:

2.2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

3 m

Max. Reichweite frontal:

12 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Einschaltdauer:

2 min

Erfassungswinkel horizontal:

1...180 °

Farbe:

anthrazit

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard System 55 Anthrazit Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz: - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie