GIRA - GIR282003 Rasiersteckd. 115 - 230 V System 55 Rein - 282003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte
Montageart - Unterputz
Mit Klappdeckel - nein
Spannung umschaltbar - ja
Nennspannung niedriger Wert - 115 V
Packung
1 ST
EAN
4010337016762
Artikelnummer
GIR282003
Herstellernummer
282003
Hersteller
GIR
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Montageart:
Unterputz
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
ja
Nennspannung niedriger Wert:
115 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Einbaudose:
ja
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


