Startseite

GIRA - GIR2735015 SCHUKO 2f SH f. UP-Dose 1,5f System 55 G - 2735015

KopierenKopieren
GIRA - GIR2735015 SCHUKO 2f SH f. UP-Dose 1,5f System 55 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Schutzkontakt - sonstige

  • Mit Signallampe - nein

  • Anzahl der Steckdosen - 2

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337085294

Artikelnummer

GIR2735015

Herstellernummer

2735015

Hersteller

GIR

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Schutzkontakt:

sonstige

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Steckdosen:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

sonstige

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Farbe:

grau

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol für Unterputz-Gerätedose 1,5fach Grau matt Hinweise : - Passend für Kompakt-Gerätedosen Attema UK 40 und Typ H 140 von ABB HAF. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie