Startseite

GIRA - GIR267701 FI-Schutzsteckd. 30 mA SH System 55 Crem - 267701

KopierenKopieren
GIRA - GIR267701 FI-Schutzsteckd. 30 mA SH System 55 Crem

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzkontakt - sonstige

  • Mit Signallampe - ja

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337011941

Artikelnummer

GIR267701

Herstellernummer

267701

Hersteller

GIR

Ausführung:

sonstige

Schutzkontakt:

sonstige

Mit Signallampe:

ja

Anzahl der Steckdosen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Steckklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

ja

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

30 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

FI-Schutzsteckdose 30 mA mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Cremeweiß glänzend Merkmale: - Bei der FI-Schutzsteckdose handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664. - Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters. Hinweise : - Montage in eine tiefe Gerätedose. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1. - Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) in einer Baueinheit mit einer Steckdose können auch den Schutz für eine benachbarte Steckdose (unter einer gemeinsamen Abdeckung) übernehmen, DIN VDE 0100-530:2018-06.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie