Startseite

GIRA - GIR099900 Bel.el. Glimmlampe 2 mA Zubehor - 099900

KopierenKopieren
GIRA - GIR099900 Bel.el. Glimmlampe 2 mA Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

  • Nennstrom - 0.002 A

  • Fassung - sonstige

  • Nennstromaufnahme - 2 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337999003

Artikelnummer

GIR099900

Herstellernummer

099900

Hersteller

GIR

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Nennstrom:

0.002 A

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

2 mA

Beleuchtungselement für Lichtsignal 2,0 mA Hinweise : - Geeignet für Einsatz Lichtsignal, Lichtsignal WG AP und Lichtsignal Aufputz.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie