GIRA - GIR0669005 Abd. Knebel 3-Stufen 0/1/2/3 System 55 S - 0669005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Knebel
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "3-Stufenschalter"
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Verwendung - Stufenschalter
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
System 55 Across programs
EAN
4010337036579
Artikelnummer
GIR0669005
Herstellernummer
0669005
Hersteller
GIR
Ausführung:
Knebel
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "3-Stufenschalter"
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Stufenschalter
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
schwarz
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


