Startseite

GIRA - GIR049713 LED-Bel.el. 1,14 mA RT SCHUKO Zubehor - 049713

KopierenKopieren
GIRA - GIR049713 LED-Bel.el. 1,14 mA RT SCHUKO Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Steckdose

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennstrom - 0.00114 A

  • Fassung - Stecksockel

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337497134

Artikelnummer

GIR049713

Herstellernummer

049713

Hersteller

GIR

Anwendung:

Steckdose

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennstrom:

0.00114 A

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

1.14 mA

LED-Beleuchtungselement 230 V~ für SCHUKO-Steckdosen mit Kontrolllicht Rot, 1,14 mA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie