Startseite
Nicht mehr in Produktion

GIRA - GIR0294005 Wippe 2f Pfeil System 55 Schwarz m - 0294005

KopierenKopieren
GIRA - GIR0294005 Wippe 2f Pfeil System 55 Schwarz m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - schwarz

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337038108

Artikelnummer

GIR0294005

Herstellernummer

0294005

Hersteller

GIR

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

schwarz

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Wippe 2fach mit Pfeilsymbol Schwarz matt