GIRA - GIR011600 Wipp-Kontroll AusWe Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
EAN
4010337116004
Artikelnummer
GIR011600
Herstellernummer
011600
Hersteller
GIR
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Beleuchtung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Steckklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein


