GEWISS - GEWGWN1861XB KIT D.C.-H2400 VERS.PORTA METALL.RAL9003 - GWN1861XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 2400 mm
Breite - 642 mm
Breite in Teilungseinheiten - 20
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
419 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564832428
Artikelnummer
GEWGWN1861XB
Herstellernummer
GWN1861XB
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
2400 mm
Breite:
642 mm
Breite in Teilungseinheiten:
20
Tiefe:
25 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Anzahl der Module:
4
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Farbe:
weiß
Einbautiefe:
85 mm
Anzahl der Reihen:
2
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
9003
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


