Startseite

GEWISS - GEWGWN1661XB KIT D.C.-H2400 COLONNA MONTANTI RAL9003 - GWN1661XB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWN1661XB KIT D.C.-H2400 COLONNA MONTANTI RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Höhe - 2400 mm

  • Breite - 642 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

419 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564832398

Artikelnummer

GEWGWN1661XB

Herstellernummer

GWN1661XB

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Unterputz

Höhe:

2400 mm

Breite:

642 mm

Breite in Teilungseinheiten:

20

Tiefe:

25 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

125 A

Anzahl der Module:

4

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Farbe:

weiß

Einbautiefe:

85 mm

Anzahl der Reihen:

2

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

9003

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie