GEWISS - GEWGWN1261XB KIT D.C.-H2700 COLONNA MONTANTI RAL9003 - GWN1261XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Art der Abdeckung - optional
Ausführung Deckel - geschlossen
Art der Tür - ohne
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
419 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 129 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
Domotics
EAN
8011564832336
Artikelnummer
GEWGWN1261XB
Herstellernummer
GWN1261XB
Hersteller
GEW
Montageart:
Unterputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
2700 mm
Breite:
642 mm
Tiefe:
25 mm
Einbautiefe:
85 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der Module:
5
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
20
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK07
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein


