Startseite

GEWISS - GEWGWN1124XB DOMO CENTER-H300 PANNELLO SOTTOPORTA - GWN1124XB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWN1124XB DOMO CENTER-H300 PANNELLO SOTTOPORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 299 mm

  • Breite - 525.5 mm

  • Art der Abdeckung - geschlossen

  • Mit Abdeckung - ja

  • Tiefe - 11.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564832695

Artikelnummer

GEWGWN1124XB

Herstellernummer

GWN1124XB

Hersteller

GEW

Höhe:

299 mm

Breite:

525.5 mm

Art der Abdeckung:

geschlossen

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

11.3 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie